CHF 49.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 18 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 34.5 kN |
Statische Belastung | 27.5 kN |
Referenzdrehzahl | 16000 rpm |
Grenzdrehzahl | 19000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 47.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026