SKF

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 219 ECML/C3B20

  • ERIKS:23767922
  • Hersteller:NU 219 ECML/C3B20
Image 1
Einreihige Zylinderrollenlager mit Käfig bestehen aus einem massiven Außen- und Innenring, zwischen denen sich die Zylinderrollen in einem Käfig befinden. Diese Lager weisen eine hohe Steifigkeit auf, sind sehr stark radial belastbar und eignen sich für hohe Drehzahlen. Die Innen- und Außenringe lassen sich separat montieren, sodass Ein- und Ausbau sehr einfach sind. Einreihige Zylinderrollenlager werden in verschiedenen Bauarten hergestellt. Die gängigsten Modelle sind NU, N, NJ und NUP. Der wichtigste Unterschied ist die Konfiguration der Borden.
Modell NU
Der Außenring eines NU-Zylinderlagers verfügt über zwei feste Borden, während der Innenring des Zylinderlagers keine Borden aufweist. Die axiale Verschiebung der Welle gegenüber dem Gehäuse kann in beiden Richtungen aufgenommen werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 521.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 563.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
32 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Winkelring HJ 219 EC

  • ERIKS:24003470
  • Manufacturer:HJ 219 EC

CHF 213.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 231.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026