CHF 531.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 574.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 32 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 255 kN |
Statische Belastung | 265 kN |
Referenzdrehzahl | 4300 rpm |
Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 465.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 502.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026CHF 213.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 231.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026