CHF 324.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 351.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 32 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 255 kN |
Statische Belastung | 265 kN |
Referenzdrehzahl | 4300 rpm |
Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 213.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 231.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026