CHF 284.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 307.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 30 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 208 kN |
Statische Belastung | 220 kN |
Referenzdrehzahl | 4500 rpm |
Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |