SKF

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 212 ECJ/C3

  • ERIKS:23767879
  • Hersteller:NU 212 ECJ/C3
Image 1
Einreihige Zylinderrollenlager mit Käfig bestehen aus einem massiven Außen- und Innenring, zwischen denen sich die Zylinderrollen in einem Käfig befinden. Diese Lager weisen eine hohe Steifigkeit auf, sind sehr stark radial belastbar und eignen sich für hohe Drehzahlen. Die Innen- und Außenringe lassen sich separat montieren, sodass Ein- und Ausbau sehr einfach sind. Einreihige Zylinderrollenlager werden in verschiedenen Bauarten hergestellt. Die gängigsten Modelle sind NU, N, NJ und NUP. Der wichtigste Unterschied ist die Konfiguration der Borden.
Modell NU
Der Außenring eines NU-Zylinderlagers verfügt über zwei feste Borden, während der Innenring des Zylinderlagers keine Borden aufweist. Die axiale Verschiebung der Welle gegenüber dem Gehäuse kann in beiden Richtungen aufgenommen werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 114.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 124.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NU
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
22 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
108 kN
Statische Belastung
102 kN
Referenzdrehzahl
6700 rpm
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig