CHF 221.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 239.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 19 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 148.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 160.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026