CHF 96.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 103.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 18 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 64.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.51inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026