CHF 8'087.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 8'742.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 320 mm |
Außendurchmesser | 480 mm |
Breite | 74 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 880 kN |
Statische Belastung | 1430 kN |
Referenzdrehzahl | 1400 rpm |
Grenzdrehzahl | 1400 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |