CHF 2'945.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'183.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 280 mm |
Außendurchmesser | 420 mm |
Breite | 65 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 660 kN |
Statische Belastung | 1060 kN |
Referenzdrehzahl | 1700 rpm |
Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |