CHF 2'701.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'920.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 65 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 627 kN |
Statische Belastung | 965 kN |
Referenzdrehzahl | 1800 rpm |
Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |