CHF 2'109.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'279.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 310 mm |
Breite | 51 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 380 kN |
Statische Belastung | 570 kN |
Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
Grenzdrehzahl | 3500 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 2'113.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'284.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026