CHF 1'811.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'958.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 290 mm |
Breite | 46 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 347 kN |
Statische Belastung | 500 kN |
Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
Grenzdrehzahl | 3800 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 1'821.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'969.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026