CHF 1'331.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'439.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 260 mm |
Breite | 42 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 275 kN |
Statische Belastung | 400 kN |
Referenzdrehzahl | 2800 rpm |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 1'492.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'613.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026