CHF 776.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 839.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Breite | 35 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 198 kN |
Statische Belastung | 290 kN |
Referenzdrehzahl | 3200 rpm |
Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |