CHF 560.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 605.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 28 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 128 kN |
Statische Belastung | 166 kN |
Referenzdrehzahl | 4500 rpm |
Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |