CHF 760.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 822.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 105 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 26 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 101 kN |
Statische Belastung | 137 kN |
Referenzdrehzahl | 4800 rpm |
Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 409.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 442.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026