CHF 441.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 476.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 24 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 415.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 449.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026