CHF 315.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 340.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Breite | 20 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 58.3 kN |
Statische Belastung | 71 kN |
Referenzdrehzahl | 6700 rpm |
Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |