CHF 223.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 241.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 18 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 62.7 kN |
Statische Belastung | 81.5 kN |
Referenzdrehzahl | 7500 rpm |
Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |