CHF 274.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 297.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Breite | 18 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 37.4 kN |
Statische Belastung | 44 kN |
Referenzdrehzahl | 8000 rpm |
Grenzdrehzahl | 13000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |