CHF 113.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 122.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 16 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 46.8 kN |
Statische Belastung | 56 kN |
Referenzdrehzahl | 9500 rpm |
Grenzdrehzahl | 9500 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |