CHF 98.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 107.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Breite | 16 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 44.6 kN |
Statische Belastung | 52 kN |
Referenzdrehzahl | 11000 rpm |
Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |