CHF 72.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 14 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 35.8 kN |
Statische Belastung | 38 kN |
Referenzdrehzahl | 13000 rpm |
Grenzdrehzahl | 13000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |