

CHF 884.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 956.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NJ |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 31 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 130 kN |
Statische Belastung | 127 kN |
Referenzdrehzahl | 6000 rpm |
Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |