CHF 1'947.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'105.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NJ |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 300 mm |
Breite | 62 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 780 kN |
Statische Belastung | 830 kN |
Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |