CHF 1'427.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'542.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NJ |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 58 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 720 kN |
Statische Belastung | 750 kN |
Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |