CHF 940.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'017.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NJ |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 47 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 1'251.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'353.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026