CHF 621.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 671.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NJ |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 45 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 390 kN |
Statische Belastung | 390 kN |
Referenzdrehzahl | 3600 rpm |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |