CHF 761.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 822.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NJ |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 43 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 963.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'041.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026