CHF 670.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 725.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NJ |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 43 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 365 kN |
Statische Belastung | 360 kN |
Referenzdrehzahl | 3800 rpm |
Grenzdrehzahl | 4500 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |