CHF 239.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 258.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NJ |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 33 mm |
Lagerluft | C4 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 212 kN |
Statische Belastung | 196 kN |
Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
Grenzdrehzahl | 6000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |