CHF 151.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 164.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NJ |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 29 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 156 kN |
Statische Belastung | 143 kN |
Referenzdrehzahl | 6000 rpm |
Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 157.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 170.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026