CHF 146.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 158.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NJ |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 25 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 112 kN |
Statische Belastung | 100 kN |
Referenzdrehzahl | 7500 rpm |
Grenzdrehzahl | 8500 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |