CHF 62.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NJ |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 19 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 58.5 kN |
Statische Belastung | 48 kN |
Referenzdrehzahl | 11000 rpm |
Grenzdrehzahl | 12000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |