CHF 52.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NJ |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 17 mm |
Lagerluft | C4 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 46.5 kN |
Statische Belastung | 36.5 kN |
Referenzdrehzahl | 12000 rpm |
Grenzdrehzahl | 15000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |