CHF 1'446.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'563.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NJ |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 310 mm |
Breite | 52 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 695 kN |
Statische Belastung | 815 kN |
Referenzdrehzahl | 2200 rpm |
Grenzdrehzahl | 3800 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |