CHF 1'089.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'178.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NJ |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 64 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 1'134.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'226.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026