CHF 493.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 533.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NJ |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 55 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 380 kN |
Statische Belastung | 400 kN |
Referenzdrehzahl | 4500 rpm |
Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 516.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 558.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026