CHF 398.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 431.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NJ |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 51 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 315 kN |
Statische Belastung | 325 kN |
Referenzdrehzahl | 4800 rpm |
Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 401.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 433.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026