






CHF 178.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 192.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NJ |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 40 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 186 kN |
Statische Belastung | 186 kN |
Referenzdrehzahl | 6700 rpm |
Grenzdrehzahl | 8000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 191.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 206.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026