CHF 122.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 132.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NJ |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 36 mm |
Lagerluft | C4 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 160 kN |
Statische Belastung | 153 kN |
Referenzdrehzahl | 7500 rpm |
Grenzdrehzahl | 8500 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |