CHF 248.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 268.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NJ |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 36 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 335.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 362.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026