CHF 144.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 156.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NJ |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 33 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 129 kN |
Statische Belastung | 120 kN |
Referenzdrehzahl | 8000 rpm |
Grenzdrehzahl | 9500 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |