CHF 193.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 209.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NJ |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 27 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 177.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 192.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026