CHF 1'025.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'108.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NJ |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 270 mm |
Breite | 45 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 510 kN |
Statische Belastung | 600 kN |
Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |