CHF 914.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 988.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NJ |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Breite | 42 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 450 kN |
Statische Belastung | 510 kN |
Referenzdrehzahl | 2800 rpm |
Grenzdrehzahl | 3200 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |