CHF 1'771.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'915.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NJ |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 270 mm |
Breite | 73 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 2'773.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'998.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026