CHF 1'387.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'500.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NJ |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Breite | 68 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 655 kN |
Statische Belastung | 830 kN |
Referenzdrehzahl | 2800 rpm |
Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 2'113.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'284.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026