CHF 860.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 930.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NJ |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 38 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 335 kN |
Statische Belastung | 365 kN |
Referenzdrehzahl | 3600 rpm |
Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 835.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 902.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026